Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22S-ST-X Schildträger (B x H) 30mm x 50mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D77581
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
50 mm
Breite:
30 mm
Passend für (Details):
für Drucktasten
Ausführung:
Form: rechteckig
Schutzart:
IP66
Typ:
M22S-ST-X
Kategorie:
Schildträger
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Schildträger
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Schildträger, eaton hilfskontakt, hilfskontakt, schildträger rund, Eaton, M22S-ST-X, MoellerBefehlMeldeGeraet
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
868
1
€ 8,90*
ab € 0,33*
€ 0,50*
9 Tage
25
25
€ 4,45*
ab € 0,3336*
€ 0,5136*
1 Tag
135
1
€ 4,98*
ab € 0,36*
€ 0,55*
1 Tag
639
1
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,57*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216480
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.