Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-KC10 Kontaktelement 1 Schließer 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 110 V/DC, 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D77532
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontaktelemente

Hinweise:
Schaltstrom (max.) ist bei 230 V/AC angegeben - bitte beachten Sie die ausführlichen Angaben unter den weiteren technischen Daten.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Mechanische Lebensdauer:
5 x 10<sup>6</sup> Zyklen
Schutzart:
IP20
Typ:
M22-KC10
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Montageart:
Bodenbefestigung
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
230 + 400 + 500 + 24 + 110 + 220 V/DC
Elektrische Lebensdauer:
1.2 x 10<sup>6</sup> Zyklen
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Kontaktelement
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 1s, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, M22-KC10, 399-3589
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
228
1
€ 8,90*
ab € 1,99*
€ 2,84*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,53*
€ 3,21*
2 Tage
601
1
€ 4,99*
ab € 2,71*
€ 3,72*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 4,35*
2 Tage
111
1
€ 6,40*
ab € 3,14*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216398
ab € 4,57*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216562
ab € 4,41*
Zubehör
Eaton
225527
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.