| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D77493 Herst.-Nr.: 659H/2 EAN/GTIN: 4016138115628 |
| |
|
| | |
| Hinweise: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Isolations-Widerstand: | min. 1000 MΩ/500 V | Übergangs-Widerstand: | (bei 1 A/2 V/DC) max. 10 mΩ | Gehäuse-/Knopffarbe: | Metall | Frontplatten-Stärke: | 4.5 mm | Polzahl: | 3 | Anschluss: | Flachstecker 6.3 mm + Lötöse | Einbau-Ø: | 12 mm | Schaltstrom (max.): | 10 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Schalter/Taster-Besonderheiten: | Metallhebel | Funktionen: | rastend/0/rastend | Schaltstellung: | 3 x Ein/Aus/Ein | Spannungs-Festigkeit: | (zwischen Anschlüssen) <Min/> 2000 V<sub>eff</sub>/50 Hz, (zwischen Anschlüssen und Masse) | Elektrische Lebensdauer: | 10000 Zyklen | Produkt-Art: | Kippschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,41* | € 22,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,17* | € 22,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,46* | € 31,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|