| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D77427 Herst.-Nr.: N35111002 EAN/GTIN: 4016138116304 |
| |
|
| | |
| Dichtkappe für Hebelschalter. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Passend für (Details): | Gewinde-Maß 11,9 - 32 NS | Ausführung: | Voll mit Sechskantmutter | Typ: | N35111002 | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Herstellerfarbe: | Schwarz + Schwarz | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Produkt-Art: | Dichtkappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,83* | € 4,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 2,67* | € 4,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,01* | € 6,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,30* | € 14,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|