| |
|
| Artikel-Nr.: 102-700730-BP Herst.-Nr.: N35111002 EAN/GTIN: 4016138116304 |
| |
|
| | |
| APEM N35111002 Dichtkappe Schwarz,Schwarz 1 St.
Dichtkappe
Dichtkappe für Hebelschalter.
Technische Daten: Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Voll mit Sechskantmutter · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Herstellerfarbe: Schwarz,Schwarz · Passend für (Details): Gewinde-Maß 11,9 - 32 NS
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für (Details): | Gewinde-Maß 11|ツ|9 - 32 NS | Marke: | APEM | Farbe: | schwarz | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Typ (Hersteller-Typ): | N35111002 | Ausführung (allgemein): | Voll mit Sechskantmutter | Produkt-Art: | Dichtkappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,83* | € 4,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 2,67* | € 4,68* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,02* | € 6,36* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,28* | € 15,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|