Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-A4 Befestigungsadapter für Frontbefestigung (B x H) 44mm x 45mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D77407
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     279437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt

Features:
Adapterplatte
Für Frontbefestigung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
44 mm
Höhe:
45 mm
Typ:
M22-A4
Kategorie:
Befestigungsadapter
Einbau-Ø:
22 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
für Frontbefestigung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Befestigungsadapter
Weitere Suchbegriffe: 02050000732270, Eaton, M22-A4
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,17*
€ 2,80*
6 Tage
108
1
€ 8,90*
ab € 2,45*
€ 3,28*
1
€ 8,95*
ab € 2,53*
€ 3,49*
3 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 2,69*
€ 3,61*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 6,08*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
188082
ab € 45,27*
Ähnlich
Eaton
188083
ab € 45,48*
Ähnlich
Eaton
188138
ab € 22,93*
Ähnlich
Eaton
188178
ab € 45,23*
Ähnlich
Eaton
187078 M30C-FWRJS2H
ab € 42,94*
Ähnlich
Eaton
187065 M30C-FWRJS2V
ab € 42,96*
Ähnlich
Eaton
187077 M30C-FWJS4
ab € 43,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.