Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsadapter Eaton 279437 - M22-A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101018
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     279437
EAN/GTIN:
     4015082794378
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt
  • RMQ-Titan Befestigungsadapter (Frontbefestigung) für 4 Kontaktelemente
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Befestigungsadapter
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
4 Kontaktelemente
Farbe:
schwarz
Befestigung:
Frontbefestigung
Komplettgerät:
nein
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Inductive sensors
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,18*
€ 2,87*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 2,72*
€ 3,76*
3 Tage
7
1
€ 4,98*
ab € 2,76*
€ 3,81*
1
€ 8,95*
ab € 2,72*
€ 3,87*
Lager 1454
15
1
€ 5,99*
ab € 3,36*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
216378
ab € 1,81*
Sonstiges
Eaton
216376
ab € 1,81*
Sonstiges
Eaton
218057
ab € 4,29*
Sonstiges
Eaton
218059
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.