Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REED Electronics R1/8"-EO/S-L45-E27Z-1mPVC Schwimmerschalter 230 V/AC 0.4A 1 Schließer, 1 Öffne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D76668
Hersteller:
     Reed Electronics
Herst.-Nr.:
     17811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 1m
schwimmerschalter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Kabellänge:
1.00 m
Schutzart:
IP67
Durchmesser:
27 mm
Typ:
R1/8"-EO/S-L45-E27Z-1mPVC
Temperaturbereich:
-5 - +80 °C °C
Material:
Edelstahl
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Einbau-Ø:
8.8 mm
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
0.4 A
Schaltspannung:
230 V/AC
Gewinde-Maß:
G1/8"
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-5 °C
Produkt-Art:
Schwimmerschalter
Weitere Suchbegriffe: reed electronics schwimmerschalter, REED Electronics, R1/8"-EO/S-L45-E27Z-1mPVC, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 56,07*
€ 71,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,87*
€ 71,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.