Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 834B.RTI Inspektionsspiegel ausziehbar, mit Beleuchtung Spiegel-Größe: (Ø) 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D76208
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     834B.RTI
EAN/GTIN:
     3148519032345
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Inspektionsspiegel mit kratzfestem Glasspiegel und Metalleinfassung für einen besseren Glasschutz. Lösungsmittelbeständiger Kunststoffgriff. Für eine bessere Einsicht in dunklen Bereichen ist eine Beleuchtung integriert.
Features:
LED hinterleuchteter Spiegel
Kratzfeste Scheibe
Weitere Informationen:
Länge:
955 mm
Gewicht:
78 g
Besonderheiten:
ausziehbar + mit Beleuchtung
Spiegel-Durchmesser:
55 mm
Produkt-Art:
Inspektionsspiegel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,54*
€ 28,60*
6 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 20,20*
€ 29,08*
12 Tage
unbekannt
8
€ 6,95*
ab € 21,74*
€ 30,40*
1
€ 8,95*
ab € 25,34*
€ 35,46*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 32,12*
€ 39,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
779.UVTPB
ab € 61,25*
Ähnlich
Facom
777.SPOTBTPB
ab € 277,45*
Ähnlich
Facom
779.SILR2PB
ab € 96,14*
Ähnlich
Facom
779.TRIPODPF
ab € 63,33*
Ähnlich
Facom
779.1000RPB
ab € 136,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.