Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Elektrikermeißel, 4-kant, 12x10x200mm 1620254


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D759372
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     1620254
EAN/GTIN:
     4042146296288
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 200x10x12 mm
4-kant
Arbeitsenden durchgehärtet
nachschleifbare Schneide
Schaft goldfarbig einbrennlackiert
blank poliert
Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Gewicht:
140 g
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Produkt-Art:
Elektrikermeißel
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, KS Tools, 1620254
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 19,90*
ab € 4,57*
€ 6,65*
6 Tage
2
€ 4,95*
ab € 5,25*
€ 7,60*
8 Tage
2
€ 5,99*
ab € 5,29*
€ 7,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,47*
€ 8,42*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,19*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.