Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D759322 Herst.-Nr.: 1620257 EAN/GTIN: 4042146296318 |
| |
|
| | |
| 4-kant Arbeitsenden durchgehärtet nachschleifbare Schneide Schaft goldfarbig einbrennlackiert blank poliert Chrom-Molybdän Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Gewicht: | 185 g | Material: | Chrom-Molybdän Stahl | Produkt-Art: | Elektrikermeißel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 4,53* | € 6,67* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,25* | € 7,68* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,26* | € 7,80* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,42* | € 8,56* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,91* | € 9,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|