Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel RRJSTB RONTRON R RRJSTB Wahltaste Metall, Schwarz 2 x 40° 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75797
Hersteller:
     Schlegel
Herst.-Nr.:
     RRJSTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wahltaste
Wahltaster
schlegel wahltaste
wahltaster

Hinweise:
Um eine funktionierende Einheit zu erhalten, muss jeweils ein Schaltelement dazu bestellt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + schwarz
Frontplatten-Stärke:
1.5 - 5 mm
Typ:
RONTRON R RRJSTB
Anschluss:
externes Kontaktelement
Einbau-Ø:
22 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
tastend
Form:
rund
Herstellerfarbe:
Metall + Schwarz
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schaltwinkel:
2 x 40 °
Knopf-Ø:
28 mm
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: Schlegel, RONTRON R RRJSTB, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,01*
€ 17,93*
€ 5,90*
ab € 11,73*
€ 17,94*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 26,63*
€ 37,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.