Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel RONTRON R RRJSTB Wahltaste Metall, Schwarz 2 x 40° 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlegel
Schlegel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126860
Hersteller:
     Schlegel
Herst.-Nr.:
     RRJSTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wahltaste
Wahltaster
schlegel wahltaste
wahltaster
Schlegel RONTRON R RRJSTB Wahltaste Metall, Schwarz 2 x 40° 1St.

Kategorie: Wahltaste
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Herstellerfarbe: Metall + Schwarz
Knopf-Ø: 28 mm
Aufdruck-Motiv: Ohne
Anschluss: externes Kontaktelement
Form: rund
Frontplatten-Stärke: 1.5 - 5 mm
Funktionen: tastend
Einbau-Ø: 22 mm
Schaltwinkel: 2 x 40 °
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Wahltaste
Farbe: grau + schwarz
Typ: RONTRON R RRJSTB
Hersteller-Nr.: RRJSTB
EAN: - - - - - - - - -
Nettogewicht: 48 g

Weitere Suchbegriffe: Schlegel, RRJSTB, RONTRON R RRJSTB, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,06*
€ 17,81*
€ 5,90*
ab € 11,57*
€ 17,82*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 26,52*
€ 36,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.