Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer Service 9805HS4 PC20BU/HS4 CEPS F1 L:65 A10K Dreh-Potentiometer mit Schalter Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75684
Hersteller:
     PS Potentiometer-Service
Herst.-Nr.:
     9805HS4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti

Features:
10 kΩ
linear
Lieferumfang:
9805HS4.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Kunststoff
Typ:
PC20BU/HS4 CEPS F1 L:65 A10K
Achs-Länge:
65 mm
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Widerstand:
10 kΩ
Anschluss:
Print
Schaltstrom (max.):
4 A
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Gewinde-Maß:
M10
Achs-Ø:
6 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Drehmoment (max.):
4 Ncm
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Potentiometer-Besonderheiten:
mit Schalter
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Weitere Suchbegriffe: potentiometer service gmbh, potentiometer, Potentiometer Service, PC20BU/HS4 CEPS F1 L:65 A10K, Schaltpoti, Drehschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 5,73*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,75*
7 Tage
37
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 14,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.