Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär Tretschalter Schwarz 1 x Aus/Ein 6A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75580
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8009-604.01
EAN/GTIN:
     4016138170351
Suchbegriffe:
Fußschalter
interbär fußschalter
fußschalter
Gehäuseschnappmontage, Zugentlastung geschraubt, 2 Verbindungsklemmen. Eignet sich zum sekundärseitigen Schalten von Halogenleuchten.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
35.5 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
67 mm
Typ:
8009-604.01
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schaltstrom induktiv:
2 A
Produkt-Art:
Tretschalter
Weitere Suchbegriffe: 4011376190642, interBär, Kabelzwischenschalter, Zwischenschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 7,37*
3 Tage
115
1
€ 9,45*
ab € 5,17*
€ 7,50*
10
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 9,98*
1 Tag
116
1
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 11,34*
3 Tage
75
1
€ 6,99*
ab € 12,29*
€ 17,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.