Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampen-Fußschalter, rastend, 1-polig, 1 Schließer, Aus-Ein, 6 A/250 VAC, 8009-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampen-Fußschalter, rastend, 1-polig, 1 Schließer, Aus-Ein, 6 A/250 VAC, 8009-60
Lampen-Fußschalter, rastend, 1-polig, 1 Schließer, Aus-Ein, 6 A/250 VAC, 8009-60
Artikel-Nr.:
     4502-05N9467
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8009-604.01
EAN/GTIN:
     4099891483708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
interbär fußschalter
fußschalter
Ausschalter, 1polig, 6,0 (2,0) A/250 VAC, mit Buchsenkontakt M 2,6 und 2 Verbindungsklemmen, Gehäuse und Zugentlastung geschraubt, Gehäusemontage über Einschnappen im Bodenteil Geeignet auch zum sekundärseitigen Schalten von Halogenleuchten 6,0 A/250 V Typ 8009. Typ: 604.01, Gehäuse schwarz, Knopf schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Gehäusefarbe:
schwarz
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
6 A/250 VAC
Schaltstellung:
Aus-Ein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0422 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampenschalter, Leuchtenschalter, Schnurzwischenschalter, Schnur-Zwischenschalter, Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 7,50*
3 Tage
115
1
€ 9,45*
ab € 5,15*
€ 7,51*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 10,00*
1 Tag
116
1
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 11,36*
3 Tage
75
1
€ 6,99*
ab € 12,26*
€ 17,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.