Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica PX 10211-M2 Fußschalter 250 V/AC 6A 1 Pedal mit Schutzhaube 2 Schließer, 2 Öf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D73978
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     PX 10211-M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
fussschalter 2s 2ö
fußschalter
fußschalter ip65
Fußschalter für Sicherheitsanwendungen, geschlossene Ausführung mit Pedalschutz. Zwangsgeführter Kontaktblock entsprechend den folgenden Sicherheitsstandards: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, CEI 17-45, EN 60529, CEI 70-1, VDE 0660-200, CENELEC EN 50013.
Robustes Gehäuse
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Gehäuse-/Knopffarbe:
Gelb
Typ:
PX 10211-M2
Temperaturbereich:
-25 - +80 °C °C
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
2 Schließer + 2 Öffner
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Schutzhaube
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
2 x Aus/(Ein)
Betätigungsart:
1 Pedal
Betätigungskraft:
16 N
Gewinde-Maß:
M20
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Fußschalter
Weitere Suchbegriffe: Pizzato Elettrica, switch, Pedalschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,93*
€ 76,61*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 58,43*
€ 76,62*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 110,97*
€ 139,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.