Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica PX 10211-M2 Fußschalter 250 V/AC 6A 1 Pedal mit Schutzhaube 2 Schließer, 2 Öffner IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzato
Pizzato
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126111
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     PX 10211-M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
fussschalter 2s 2ö
fußschalter
fußschalter ip65
Pizzato Elettrica PX 10211-M2 Fußschalter 250 V/AC 6A 1 Pedal mit Schutzhaube 2 Schließer, 2 Öffner IP65 1St.

Fußschalter für Sicherheitsanwendungen, geschlossene Ausführung mit Pedalschutz. Zwangsgeführter Kontaktblock entsprechend den folgenden Sicherheitsstandards: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, CEI 17-45, EN 60529, CEI 70-1, VDE 0660-200, CENELEC EN 50013.
Robustes Gehäuse

Kategorie: Fußschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Schutzhaube
Gehäuse-/Knopffarbe: Gelb
Funktionen: tastend
Betätigungsart: 1 Pedal
Schaltstellung: 2 x Aus/(Ein)
Kontaktart: 2 Schließer + 2 Öffner
Material: Kunststoff
Anschluss: Schrauben
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 6 A
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Gewinde-Maß: M20
Schutzart: IP65
Betätigungskraft: 16 N
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Fußschalter
Temperaturbereich: -25 - +80 °C
Typ: PX 10211-M2
Hersteller-Nr.: PX10211-M2
EAN: - - - - - - - - -
Kabeleinführung: M20 x 1,5

Weitere Suchbegriffe: Pizzato Elettrica, PX 10211-M2, switch, Pedalschalter, Pedaltaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,72*
€ 76,49*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 58,28*
€ 76,50*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 110,37*
€ 139,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.