Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knitter-Switch MPG 106D MPG 106D Druckschalter 250 V/AC 3A 1 x Ein/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D73692
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MPG 106D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
knitter drucktaster
drucktaster
drucktaster 12,5mm

Hinweise:
Tastkappe bitte separat bestellen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gehäuse-/Knopffarbe:
Metall
Typ:
MPG 106D
Temperaturbereich:
-45 - +140 °C °C
Anschluss:
Lötöse
Einbau-Ø:
12.5 mm
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-45 °C
Produkt-Art:
Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: Knitter-Switch, switch, Taster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,24*
€ 15,09*
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 15,10*
1 Tag
179
€ 14,99*
ab € 10,09*
€ 23,19*
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 16,83*
€ 25,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knitter-Switch
CB 505
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.