Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH MPG 106 D SCHALTER EINPOLIG RASTEND EIN/EIN SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8546886
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MPG 106 D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
knitter drucktaster
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: MPG
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 11.8 mm
  • Kontaktspannung V DC: 28 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: Ein-Ein
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, KNITTER-SWITCH, MPG 106 D, 8546886, 854-6886
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 10,20*
    € 15,23*
    € 5,90*
    ab € 7,20*
    € 15,24*
    Lager 139
    184
    € 14,99*
    ab € 8,97*
    € 20,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,77*
    € 24,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,27*
    € 24,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,21*
    € 19,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,07*
    € 14,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.