Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-SRR-450K203 Spreizniete Loch-Ø 4mm Schwarz 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D735732
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10820820
EAN/GTIN:
     4064161239545
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete ø4mm
spreizniete
TRU COMPONENTS Spreizniete mit einem Lochdurchmesser von 4 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
TC-SRR-450K203
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Loch-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Spreizniete
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-SRR-450K203, 1593339
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 93,21*
€ 115,34*
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,46*
€ 115,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,34*
€ 137,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,26*
€ 134,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 112,12*
€ 133,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,34*
€ 126,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,33*
€ 121,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,46*
€ 107,65
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.