Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-SRR-450K203 Spreizniete Loch-Ø 4 mm Schwarz 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2705205-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10820820
EAN/GTIN:
     4064161239545
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete ø4mm
spreizniete
TRU COMPONENTS TC-SRR-450K203 Spreizniete Loch-Ø 4 mm Schwarz 1000 St.

Spreizniete SRR

TRU COMPONENTS Spreizniete mit einem Lochdurchmesser von 4 mm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Loch-Ø: 4 mm · Material: Polyamid · Weitere technische Daten: Klemmbereich: 2,2 - 3,5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Typ (Hersteller-Typ):
TC-SRR-450K203
Loch-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Spreizniete
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-10820820, TC-SRR-450K203, 1593339
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 92,92*
€ 115,98*
Frei Haus
ab € 89,74*
€ 115,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,98*
€ 138,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,82*
€ 135,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,10*
€ 129,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,88*
€ 127,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,92*
€ 110,57
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.