Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BAL21AH10L L21AH10L Drucktaster Frontring Kunststoff, verchromt Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D73431
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL21AH10L
EAN/GTIN:
     3245062237514
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster baco
drucktaster
drucktaster ip69

Lieferumfang:
Frontelement, Adapter und Kontaktelement.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
11 mm
Schutzart:
IP69K
Durchmesser:
29.9 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Typ:
L21AH10L
Anschluss:
Schrauben
Einbau-Ø:
22.3 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff + verchromt
Funktionen:
tastend
Schaltspannung:
600 V
Schaltstrom:
10 A
Herstellerfarbe:
Rot
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Produkt-Art:
Drucktaster
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: BACO, L21AH10L, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,65*
€ 25,92*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 17,53*
€ 25,94*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 23,07*
€ 36,94*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 38,07*
€ 50,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA33E01
ab € 3,65*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
ab € 6,67*
Sonstiges
Baco
BA33E01Y7
ab € 10,43*
Sonstiges
Baco
BA33E10
ab € 3,56*
Sonstiges
Baco
B33E10Y7
ab € 12,04*
Sonstiges
Baco
BA33E11
ab € 6,34*
Sonstiges
Baco
222910
ab € 9,57*
Sonstiges
Baco
224200
ab € 13,70*
Sonstiges
Baco
224202
ab € 14,35*
Sonstiges
Baco
100644-BK
ab € 13,73*
Sonstiges
Baco
224203
ab € 15,46*
Sonstiges
Baco
224204
ab € 23,87*
Sonstiges
Baco
224205
ab € 28,58*
Sonstiges
Baco
224186
ab € 3,50*
Sonstiges
Baco
224188
ab € 20,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.