Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D724162 Herst.-Nr.: 9653804 EAN/GTIN: 4042146252116 |
| |
|
| | |
| in Anlehnung an DIN 3123 / ISO 3316 Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille 100% antimagnetisch leicht (ca. 42% leichter als Stahl) extreme mechanische und thermische Belastbarkeit rostfrei und säurefest extrem lange Lebensdauer Titanium Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Kardangelenk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS Tools, 9653804 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 175,17* | € 210,32* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,88* | € 232,99* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 201,00* | € 240,91* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,46* | € 241,47* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,28* | € 245,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|