Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 106791 LS-S11D Endschalter 400V 6A Kuppenstößel IP66, IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D72124
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106791
EAN/GTIN:
     4015081065585
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter

Hinweise:
Erweiterbar durch Antriebsköpfe LS. Cage-Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Wago Kontakttechnik.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
33.5 mm
Höhe:
61 mm
Länge:
33.5 mm
Breite:
31 mm
Mechanische Lebensdauer:
> 8 x 10<sup>6</sup> Zyklen
Schutzart:
IP66 + IP67
Typ:
LS-S11D
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Material:
Kunststoff
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
400 V
Betätigungsart:
Kuppenstößel
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Endschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 18,30*
€ 20,58*
2 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 15,95*
€ 21,77*
1
€ 5,46*
ab € 16,71*
€ 22,30*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 17,13*
€ 22,71*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,85*
€ 22,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
272203
ab € 10,02*
Zubehör
Eaton
266137
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
266123
ab € 3,56*
Zubehör
Eaton
266129
ab € 7,99*
Zubehör
Eaton
266131
ab € 7,95*
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,69*
Zubehör
Eaton
266130
ab € 7,93*
Zubehör
Eaton
114024
ab € 8,69*
Zubehör
Eaton
290177 LS-XLS
ab € 3,99*
Zubehör
Eaton
114025 LS-XZRS
ab € 9,82*
Zubehör
Eaton
290190 LS-XOR
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.