Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Figuren-Hebelblechschere 067L-15-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D678341
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     067L-15-250
EAN/GTIN:
     4003758067222
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Gewicht:
455 g
Schneid-Länge:
35 mm
Material:
Werkzeugstahl
Produkt-Art:
Blechschere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,21*
€ 27,37*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 19,67*
€ 27,38*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 21,36*
€ 29,99*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 43,62*
€ 57,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.