Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS Lochblechschere 062L-12-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D678331
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     062L-12-250
EAN/GTIN:
     4003758062258
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Gewicht:
470 g
Schneid-Länge:
42 mm
Geeignet für:
Bleche
Material:
Werkzeugstahl
Produkt-Art:
Blechschere
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 9,28*
€ 13,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,75*
€ 18,02*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 12,66*
€ 18,02*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 21,65*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 21,56*
€ 29,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.