Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5342445 Schraubstock TO-5342445 Backenbreite: 100mm Spann-Weite (max.): 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D676931
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5342445
EAN/GTIN:
     4053199574940
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock backenbreite ...
Rohre, Rundstahl oder andere gerundete Werkstücke können Sie mittels der Rohrspannbacken unter den Klemmbacken in horizontaler Richtung sicher spannen. Die Führungen an der beweglichen Backe können mittels Schrauben eingestellt werden.
Features:
Pulverbeschichtet
Mit Rohrspannbacken
Unzerbrechlich
Lieferumfang:
Schraubstock + Schraubstock Griff
Weitere Informationen:
Höhe:
124 mm
Länge:
305 mm
Breite:
127 mm
Gewicht:
7.5 kg
Spann-Weite (max.):
125 mm
Material:
Eisen + Stahl
Produkt-Art:
Schraubstock
Backenbreite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, TOOLCRAFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
201
Frei Haus
ab € 55,99*
€ 72,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,17*
€ 72,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.