Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5342445 Schraubstock TO-5342445 Backenbreite: 100 mm Spann-Weite (max.): 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1780815-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5342445
EAN/GTIN:
     4053199574940
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock backenbreite ...
TOOLCRAFT TO-5342445 Schraubstock TO-5342445 Backenbreite: 100 mm Spann-Weite (max.): 125 mm

Schraubstock 100 x 125 mm

Pulverbeschichtet
Mit Rohrspannbacken
Unzerbrechlich

Rohre, Rundstahl oder andere gerundete Werkstücke können Sie mittels der Rohrspannbacken unter den Klemmbacken in horizontaler Richtung sicher spannen. Die Führungen an der beweglichen Backe können mittels Schrauben eingestellt werden.

Technische Daten:
Backenbreite: 100 mm · Gewicht: 7.5 kg · Material: Eisen,Stahl · Produktabmessung, Breite: 127 mm · Produktabmessung, Höhe: 124 mm · Produktabmessung, Länge: 305 mm · Spann-Weite (max.): 125 mm

Lieferumfang:
Schraubstock ,Schraubstock Griff

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 305 x 127 x 124 mm
Produktabmessung, Höhe:
124 mm
Produktabmessung, Länge:
305 mm
Produktabmessung, Breite:
127 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Eisen | Stahl
Backenbreite:
100 mm
Spann-Weite (max.):
125 mm
Gewicht:
7.5 kg
Produkt-Art:
Schraubstock
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, TOOLCRAFT, TO-5342445
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
197
Frei Haus
ab € 55,84*
€ 72,74*
€ 4,00*
ab € 53,73*
€ 72,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.