Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Landon LED-Bad-Deckenleuchte LED LED 6.5W Warmweiß bis Neutralweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D665972
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2110660101
EAN/GTIN:
     5704924007309
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Landon ist eine Serie von Aufputz-Downlights mit eingebauter Moodmaker™-Funktionalität, durch die das Licht im inneren und äußeren Lichtring in drei verschiedenen Stufen gedimmt werden kann. Die dritte Stufe ermöglicht ein gedimmtes Nachtlicht, das sich perfekt für den nächtlichen Besuch im Badezimmer eignet. Dank hohem IP-Schutz (IP44) eignet sich dieses Downlight für Feuchträume wie ein Badezimmer.
Features:
Inkl.6,5 W LED
IP44
Lumen 600
Lichtfarbe steuerbar von Warm 2700 K, in Kl. 3 Stufen Dimmer über Wandschalter
Weitere Informationen:
Leistung:
6.5 W
Höhe:
82 mm
Farbe:
weiß
Sockel:
LED
Schutzart:
IP44
Durchmesser:
125 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Badezimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Material:
Metall
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Leistung je Leuchtmittel:
6.50 W
Lichtstrom Gesamt:
600 lm
Bauform:
Rohr
Produkt-Art:
LED-Bad-Deckenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß bis Neutralweiß
Schutzklasse:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,50*
€ 35,93*
4 Tage
2
€ 6,45*
ab € 25,75*
€ 35,95*
€ 5,95*
ab € 28,36*
€ 39,58*
5 Tage
1
€ 6,99*
ab € 47,89*
€ 63,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.