Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 2210100003 Umberto Einbauleuchte GU10 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D665562
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2210100003
EAN/GTIN:
     5704924012518
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Umberto ist ein Einbaustrahler der einfach und funktional über GU10 Leuchtmittel praktisches Licht bringt.
Features:
GU10 Fassung für Standard LED Leuchtmittel
IP 44
nicht enthalten
Weitere Informationen:
Tiefe:
96 mm
Höhe:
80 mm
Breite:
96 mm
Sockel:
GU10
Schutzart:
IP44
Durchmesser:
79 mm
Raum:
Badezimmer
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall
Betriebsspannung:
240 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Drehbereich max.:
15 °
Produkt-Art:
Einbauleuchte
Schutzklasse:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,24*
€ 12,24*
€ 8,50*
ab € 9,91*
€ 14,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,90*
€ 16,50*
€ 5,95*
ab € 15,98*
€ 22,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538377
ab € 1,52*
Zubehör
SIGOR Licht
627432
ab € 4,45*
Zubehör
SIGOR Licht
627468
ab € 2,21*
Zubehör
SIGOR Licht
627464
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.