Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SLM-4A-46 Sicherheits-Lamellenstecker Stecker Stift-Ø: 4mm Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D662052
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2025-22
EAN/GTIN:
     4255674607574
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Vergoldete Version. Schraubanschluss.
Features:
32 A
Rot
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 + 600 V
Durchmesser:
4.6 mm
Herst.-Teilenr.:
66.2025-22
Typ:
SLM-4A-46
Nennstrom:
32 A
Bauform:
Stecker
Stift-Ø:
4 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Kontaktmaterial:
CuZn
Produkt-Art:
Sicherheits-Lamellenstecker
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Messkabel, Messleitung, bananenstecker 32a rot, stäubli lamellenstecker, bananenstecker, Stäubli, SLM-4A-46, laborsteckverbinder, laborstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,99*
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 3,00*
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,94*
1 Tag
78
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 7,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.