Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D659081 Herst.-Nr.: 95502 EAN/GTIN: 4000870955024 |
| |
|
| | |
| Der rundum strahlende URail Deckenspot Topa Dot aus Acryl mit dezenter, satinierter Innenfräsung sorgt für gleichmäßiges Raumlicht. Von der Farbgestaltung her passt der Spot sowohl zu weißen als auch zu chrom matten Schienen. Features: Warm-Weiße LED Stufenlos dimmbar Für alle Schienenfarben geeignet Lieferumfang: Hochvolt-Schienenleuchte · Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 5.2 W | Höhe: | 7.3 cm | Länge: | 8 cm | Farbe: | grau + weiß + mehrfarbig | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Zielbeleuchtung + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 2700 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 350 lm | Material: | Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Chrom + Klar + Satin | Lampen-Besonderheiten: | Dimmbar + Schwenkbar | Leistung je Leuchtmittel: | 5.2 W | Lichtstrom Gesamt: | 350 lm | Serie: | URail | Produkt-Art: | Hochvolt-Schienensystem-Leuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß | Schutzklasse: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paulmann, Topa Dot, Schienenleuchte, Schienenlampe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 42,17* | € 42,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,88* | € 43,87* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,07* | € 44,28* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,77* | € 44,88* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,84* | € 46,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|