Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D651751 Herst.-Nr.: 93452 EAN/GTIN: 4000870934524 |
| |
|
| | |
| Nova Einbaustrahler bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmittel von hinten eingesetzt wird ist kein Sprengring notwendig. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten. Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt. Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen Features: 3er-Set Schwenkbar Geringe Einbautiefe Lieferumfang: Einbauleuchte · Leuchtmittel · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 18 W | Farbe: | grau | Durchmesser: | 84 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Einbautiefe: | 45 mm | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 2700 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 470 lm | Material: | Aluminium | Außen-Ø: | 84 mm | Einbau-Ø: | 68 mm | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 3 | Abstrahlwinkel: | 110 ° | Herstellerfarbe: | Chrom (glänzend) | Lampen-Besonderheiten: | Schwenkbar + Geringe Einbautiefe | Leistung je Leuchtmittel: | 6 W | Lichtstrom Gesamt: | 470 lm | Bauform: | Rund | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbaudeckenleuchte led 2700k, einbauleuchte led, led deckeneinbaustrahler ip 23, Paulmann, Nova, Einbaulicht, Einbaulampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 39,60* | € 39,60* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 31,25* | € 43,41* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,55* | € 43,43* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 33,21* | € 45,47* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,37* | € 53,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|