Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D651421 Herst.-Nr.: 92923 EAN/GTIN: 4000870929230 |
| |
|
| | |
| Licht muss nicht immer von der Decke kommen. Dieser Strahler ist speziell konzipiert für den Wandeinbau, setzt attraktive Lichteffekte und erhöht die Sicherheit in Fluren oder auf Treppen. Der integrierte Bewegungsmelder schaltet automatisch das Licht ein, sobald Sie sich nähern. Dank des Dämmerungssensors beginnen die Schaltzyklen erst, wenn es draußen dunkel wird. Bitte beachten Sie die maximale Montagehöhe von 50 Zentimetern. Features: Warm-Weiße LED Indirekter Lichtaustritt Geringe Einbautiefe Lieferumfang: LED-Einbaustrahler mit Bewegungsmelder · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 2.7 W | Leuchtmittel-Typ: | LED | Einbautiefe: | 3.5 cm | Raum: | Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 2700 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 50 lm | Material: | Kunststoff | Einbau-Ø: | 6 cm | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Weiß (glänzend) | Lampen-Besonderheiten: | Indirekter Lichtaustritt + Geringe Einbautiefe | Leistung je Leuchtmittel: | 2.7 W | Außen-Länge: | 7.8 cm | Lichtstrom Gesamt: | 50 lm | Bauform: | Quadratisch | Außen-Breite: | 7.8 cm | Produkt-Art: | LED-Einbauleuchte mit Bewegungsmelder | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, Wandeinbaulampe, Wandeinbauleuchte, wandeinbauleuchte led 3000k, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k, Paulmann, Einbaulicht, Einbaulampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 22,77* | € 22,77* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,54* | € 25,04* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,84* | € 25,05* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,18* | € 25,46* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 19,04* | € 26,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|