Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D631691 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4058075079038 |
| |
|
| | |
| Produktvorteile: Sehr schlankes Gehäuse. Niedrige Installationstiefe. Hohe Lichtausbeute. Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen). Sehr homogenes Licht. Funktionales Design. Einfache Installation mit schnellem Anschluss. Einfache Installation dank integriertem Treiber. Produkteigenschaften: Schmaler sichtbarer Rahmen. Anschlussbox mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss. Lichtleiter aus vergilbungsfreiem PMMA für lange Lebensdauer. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen. Allgemeinbeleuchtung. Öffentlicher Raum. Treppenhäuser. Flure. Eingangsbereiche. Shops. Technische Ausstattung: Rahmen für Anbaumontage als Zubehör erhältlich. Features: · Staub- und wasserdicht, ideal für Feuchträume und den überdachten Außenbereich · Anschlussbox zum Durchschleifen · Mit austauschbaren Kunststoffringen in Nickel gebürstet und Schwarz Lieferumfang: LED-Downlight DL7002, IP65 · Aufsteckbare Kunststoffringe in schwarz und Nickel matt · Installationsanleitung Hinweise: Passenden Einbaurahmen bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Leistung: | 12 W | Gewicht: | 101 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Einbautiefe: | 45 mm | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 3000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 570 lm | Material: | Kunststoff | Außen-Ø: | 70 mm | Einbau-Ø: | 68 mm | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Abstrahlwinkel: | 120 ° | Herstellerfarbe: | Weiß | Lampen-Besonderheiten: | Geringe Einbautiefe | Leistung je Leuchtmittel: | 12 W | Lichtstrom Gesamt: | 570 lm | Bauform: | Rund | Produkt-Art: | LED-Einbauleuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED Leisten, einbaudeckenleuchte led 2700k, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k, LEDVANCE, DOWNLIGHT SLIM ROUND (EU), Einbaulicht, Einbaulampe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,36* | € 13,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,19* | € 15,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 10,96* | € 15,50* | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 12,46* | € 16,06* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,31* | € 17,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|