Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075079052 DOWNLIGHT SLIM ROUND (EU) LED-Einbauleuchte LED LED fest eingebaut 12W W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D631651
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075079052
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Produktvorteile: Sehr schlankes Gehäuse. Niedrige Installationstiefe. Hohe Lichtausbeute. Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen). Sehr homogenes Licht. Funktionales Design. Einfache Installation mit schnellem Anschluss. Einfache Installation dank integriertem Treiber. Produkteigenschaften: Schmaler sichtbarer Rahmen. Anschlussbox mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss. Lichtleiter aus vergilbungsfreiem PMMA für lange Lebensdauer. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen. Allgemeinbeleuchtung. Öffentlicher Raum. Treppenhäuser. Flure. Eingangsbereiche. Shops. Technische Ausstattung: Rahmen für Anbaumontage als Zubehör erhältlich.
Features:
Neutral-Weiße LED
Geringe Einbautiefe
Lieferumfang:
LED-Einbauleuchte · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passenden Einbaurahmen bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Farbe:
weiß
Gewicht:
272 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
3 cm
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1020 lm
Material:
Kunststoff
Außen-Ø:
16.9 cm
Einbau-Ø:
15.5 cm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Geringe Einbautiefe
Leistung je Leuchtmittel:
12 W
Lichtstrom Gesamt:
1020 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 13,36*
€ 13,36*
12 Tage
178
1
€ 6,90*
ab € 10,24*
€ 14,76*
1 Tag
19
1
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 15,50*
1
€ 8,95*
ab € 11,15*
€ 15,95*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,34*
€ 17,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075079175
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.