Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol AC5FDZ XLR-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 5 Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amphenol AC5FDZ Drahtverbinder XLR 5P Schwarz, Metallisch
Amphenol AC5FDZ Drahtverbinder XLR 5P Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     615-D625951
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AC5FDZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
XLR Steckverbinder
amphenol flanschbuchse
flanschbuchse

Features:
XLR-Steckverbinder
Buchse, Einbau vertikal
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP40
Herst.-Teilenr.:
AC5FDZ
Typ:
AC5FDZ
Nennstrom:
7.50 A
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Polzahl:
5
Anschluss:
Löten
Herstellerfarbe:
Silber
AWG:
18
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: xlr steckverbinder buchse, Amphenol
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,60*
€ 13,80*
€ 8,95*
ab € 9,15*
€ 13,81*
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 15,81*
50 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,49*
€ 22,74*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 20,04*
€ 26,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AC5MDZ
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.