Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger DLRO600-DE Ohmmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D625292
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1003-148
EAN/GTIN:
     5036175227121
Suchbegriffe:
Ohmmeter
megger ohmmeter
ohmmeter
Das DLRO600 misst hohem Prüfstrom Ihre Widerstände zwischen 0,1 μΩ und 1 Ω. Das vielseitige Messgerät liefert Ihnen Prüfströme von 10 A bis 600 A - je nach Ihrem Lastwiderstand und Versorgungsspannung. Auf der großen LCD Anzeige werden Ihnen die nötigen Informationen zur Einstellung der Prüf-parameter sowie die Testresultate angezeigt. Das Gewicht und die Größe der DLRO wurde minimiert: Die Geräte wiegen weniger als 15 kg. Dadurch sind sie sowohl zum Einsatz im Feld, am Arbeitsplatz oder in der Werkstatt geeignet. Durch hohen Strom und kompakter Bauweise eignen sich die Geräte zum Einsatz bei der Prüfung von Schutzschalterkontakten, Sammelschienenverbindungen, Schalterkontakten oder anderen Applikationen, wo ein hoher Prüfstrom benötigt wird.
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Länge:
410 mm
Breite:
250 mm
Schutzart:
IP44
Gewicht:
14.5 kg
Schnittstellen:
RS232
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Messfunktion:
Widerstand
Messbereich Widerstand:
1 Ω
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Ohmmeter
Weitere Suchbegriffe: Megger, DLRO600-DE, isolationstester, isolationsmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.189,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.534,51*
€ 10.156,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.495,71*
€ 10.109,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.410,76*
€ 10.008,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.287,00*
€ 9.861,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.189,34*
€ 9.745,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.