Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger DLRO200-EU Ohmmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D625272
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1001-841
EAN/GTIN:
     5036175227275
Suchbegriffe:
Ohmmeter
megger ohmmeter
ohmmeter
Das DLRO200 misst hohem Prüfstrom Ihre Widerstände zwischen 0,1 μΩ und 1 Ω. Das vielseitige Messgerät liefert Ihnen Prüfströme von 10 A bis 200 A - je nach Ihrem Lastwiderstand und Versorgungsspannung. Auf der großen LCD Anzeige werden Ihnen die nötigen Informationen zur Einstellung der Prüf-parameter sowie die Testresultate angezeigt.
Lieferumfang:
Download manager
Bedienungsanleitungen auf CD-ROM
RS232 Downloadkabel
Inklusive 5m Prüfkabel und Software
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Länge:
410 mm
Breite:
250 mm
Schutzart:
IP44
Gewicht:
14.5 kg
Schnittstellen:
RS232
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Messfunktion:
Widerstand
Messbereich Widerstand:
1 Ω
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Ohmmeter
Weitere Suchbegriffe: Megger, DLRO200-EU, isolationstester, isolationsmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.026,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.399,36*
€ 8.805,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.330,75*
€ 8.723,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.257,44*
€ 8.636,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.107,93*
€ 8.458,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.026,95*
€ 8.362,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.