Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger DLRO10X Ducter Ohmmeter + DH4-C Ohmmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D625222
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1006-600
EAN/GTIN:
     5036175231029
Suchbegriffe:
Ohmmeter
megger ohmmeter
ohmmeter
DLRO 10 und DLRO 10X sind leichte Einsteigergeräte mit vielen vollautomatischen Funktionen. So wählen sie automatisch den geeigneten Prüfstrom um Widerstände ab 0,1 mOhm bis 2000 Ohm zu messen. Sie messen vorwärts und rückwärts um die Auswirkungen von stehenden Spannungen zu reduzieren. DLRO10 kann auch manuell betrieben werden. Die Ergebnisse werden auf einer  großen, hellen LED-Anzeige dargestellt. Der eingebaute NiMH-Akku kann im Betrieb aufgeladen werden. Der Ladezustand wird angezeigt. Das Paket enthält eine eigene Batterieanzeige. Das robuste Design widersteht selbst schmutziger und feuchter Umgebung.
Weitere Informationen:
Höhe:
237 mm
Länge:
100 mm
Breite:
220 mm
Gewicht:
2.6 kg
Anzeige-Art:
digital (LED)
Messfunktion:
Widerstand
Messkategorie:
CAT III 600 V
Messbereich Widerstand:
2000 Ω
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Ohmmeter
Weitere Suchbegriffe: Megger, DLRO10X Ducter Ohmmeter + DH4-C, isolationstester, isolationsmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 4.246,65*
€ 4.507,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.377,84*
€ 4.507,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.507,52*
€ 5.363,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.460,55*
€ 5.308,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.416,11*
€ 5.255,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.307,59*
€ 5.126,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.246,65*
€ 5.053,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.