Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TMP 30515 AC/DC-Einbaunetzteil 3A 30W 5 V/DC 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D606502
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 30515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Vergossenes Netzteilmodul für Printmontage mit Lötpins. Das Modul ist für AC- und DC-Betrieb geeignet.
Features:
Anzahl Ausgänge: 3 x
Ausgang 1: /



Leistung
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich 90 - 264 V/AC, 120 - 370 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Lötpins
Abmessungen (L x B x H) 89 x 64 x 22 mm
Ultrakompakt und flach
AC- und DC-Eingang
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Höhe:
22 mm
Länge:
89 mm
Breite:
64 mm
Gewicht:
177 g
Anzahl Ausgänge:
3 x
Temperaturbereich:
-25 - 60 °C
Anschluss:
Lötpins
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Ausgangsspannung (max.):
5 V/DC
Ausgangsstrom 2 (max.):
0.5 A
Ausgangsstrom 3 (max.):
0.75 A
Ausgangsspannung 2 (max.):
15 V/DC
Ausgangsspannung 3 (max.):
-15 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Max. Temperatur:
60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Eingangsspannung:
90 - 264 V/AC, 120 - 370 V/DC
Produkt-Art:
AC/DC-Einbaunetzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 57,43*
€ 76,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,56*
€ 76,84*
1 Tag
19
pro Stück
€ 14,99*
ab € 48,63*
€ 83,09*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 58,28*
€ 84,22*
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 232,41*
€ 277,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,31*
€ 330,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,26*
€ 321,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,69*
€ 309,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,68*
€ 297,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 243,82*
€ 290,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 232,41*
€ 276,57
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 46,482* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.