Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.69.525.215/1400 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D58794
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.525.215/1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Schnellanschlussklemme
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Signalleuchten mit fest eingebauter LED und runder Blende. Mit integriertem Strombegrenzungs-Widerstand. Ohne Schutzdiode.
Features:

Leuchtfarben Gelb
Hinweise:
Die eingelötete sockellose LED ist nicht auswechselbar.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Schutzart:
IP40
Einbautiefe:
30.50 mm
Typ:
1.69.525.215/1400
Anschluss:
Flachstecker 2.8 x 0.8 mm + Lötöse
Bauform:
Rund
Montageart:
Bohrloch Snap In
Einbau-Ø:
10 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Spannung (max.):
28 V
Spannung (min.):
28 V
Produkt-Art:
Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel
Leuchtfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rafi meldeleuchte gelb, kontrolllampe, rafi kontrolllampen, RAFI, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,35*
€ 14,58*
€ 6,90*
ab € 10,03*
€ 14,60*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,90*
2 Tage
18
€ 5,95*
ab € 10,42*
€ 17,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.