Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D58674 Herst.-Nr.: 210-722 EAN/GTIN: 4045454937416 |
| |
|
| | |
| Typ 1, Klinge (2,5 x 0,4) mm, Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm, Typ 3, Klinge (5,5 x 0,8) mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 110 g | Herst.-Teilenr.: | 210-722 | Typ: | 210-722 | Serie: | 210 | Passend für: | 210 | Produkt-Art: | Betätigungswerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, reihenklemme wago, reihenklemmen betätigungswerkzeug, 04045454937416, WAGO, 753-0703 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,25* | € 16,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 12,76* | € 17,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,35* | € 18,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,52119* | € 18,45119* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,75* | € 33,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|