Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00181215 Skalenlampe 12V 1.80W Sockel E5.5 Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D58602
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00181215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E5.5
Glühlampe Sockel E5.5
Signallampe
Leuchtmittel E5
Kleinstausführung für Modellbau, Klein-Signalleuchten usw.
Features:
Klar
12 V
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1.80 W
Länge:
15 mm
Farbe:
weiß
Sockel:
E5.5
Nennspannung:
12 V
Durchmesser:
5 mm
Typ:
00181215
Nennstrom:
150 mA
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Anwendungsbereiche:
Krippenbau
Herstellerfarbe:
Klar
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Skalenlampe
Leuchtfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E5,5, Sockel E5, Sockel E5,5, signallampe, 02050000231780, Barthelme, lämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1013
2
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,94*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 2,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.