| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D58527 Herst.-Nr.: MEDW4632 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese ersetzt herkömmliche Glassockel- bzw. Glühlampen mit dem Vorteil hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit und langer Lebensdauer, Lichtkegel konzentriert in Reflektorachse. Mit aufgedruckter Polaritätsmarkierung und Betriebsspannungsangabe, LED integriert in Spezial-Reflektor inkl. Verpolschutz-Diode. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 20 mm | Farbe: | orange | Sockel: | W2x4.6d | Betriebsstrom: | 17 mA | Typ: | MEDW4632 | Ausführung: | Spezial-Reflektor | Durchmesser: | 5.6 mm | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Betriebsspannung: | 12 V/DC | Lichtstärke I(V): | 50 mcd | Abstrahlwinkel: | 50 ° | Wellenlänge: | 610 nm | Herstellerfarbe: | Orange | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Autolampen W2x4.6d, Leuchtmittel W2x4.6d, Sockel W2x4,6d, W2x4.6d-Lampen, signalleuchte 12v, sockel w2x4 6d, 02050000231391, Signal Construct, t5 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,51* | € 4,27* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,81* | € 4,55* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 6,56* | € 9,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|