| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D58299 Herst.-Nr.: MWCE22029 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spezielle Kombination aus Reflektor mit Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Multichip-LED erreicht. Integrierter Vorwiderstand mit serienmäßiger Zweiweggleichrichtung für wahlweisen DC/AC-Betrieb. Isolierteil in Leuchtfarbe. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 22 mm | Farbe: | rot | Sockel: | E10 | Typ: | MWCE22029 | Durchmesser: | 9.5 mm | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Betriebsspannung: | 12 + 12 V/AC | Abstrahlwinkel: | 160 ° | Herstellerfarbe: | Rot | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel E10, Sockel E10, signalleuchte 12v, led anzeigelampen, signalleuchte rot, 02050000231452, Signal Construct, 817-3496 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,82* | € 7,60* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,57* | € 7,74* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,24* | € 12,06* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,43* | € 20,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|