| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D57996 Herst.-Nr.: 21109123 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Universal-Lampen für perfekte Anpassung als Anzeige in der Elektronik oder im Modellbau. Features: Klar 12 V Sockel (Miniaturlampen): T1 Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Leistung: | 0.36 W | Länge: | 6.50 mm | Nennspannung: | 12 V | Durchmesser: | 3.20 mm | Typ: | 21109123 | Nennstrom: | 30 mA | Länge (Anschlussdrähte): | 17 mm | Sockel: | T1 | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Industrieverpackung: | Nein | Produkt-Art: | Micro Glühlampe | Leuchtfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,66* | € 1,20* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,76* | € 1,29* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,06* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|