Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 21109125 Micro Glühlampe 12V 0.60W T1 Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D57928
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     21109125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Signallampe
Leuchtmittel Bipin
Universal-Lampen für perfekte Anpassung als Anzeige in der Elektronik oder im Modellbau.
Features:
Klar
12 V
Sockel (Miniaturlampen): T1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
0.60 W
Länge:
6.50 mm
Nennspannung:
12 V
Durchmesser:
3.20 mm
Typ:
21109125
Nennstrom:
50 mA
Länge (Anschlussdrähte):
17 mm
Sockel:
T1
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Micro Glühlampe
Leuchtfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, signallampe 12v, signallampe, barthelme signallampe, Barthelme, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
113
5
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,02*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.