| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D57529 Herst.-Nr.: 00901540 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Universal-Lampen für perfekte Anpassung als Anzeige in der Elektronik oder im Modellbau. Features: Klar 12 V Sockel (Miniaturlampen): T1 1/4 Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Leistung: | 0.48 W | Länge: | 11.50 mm | Nennspannung: | 12 V | Durchmesser: | 4.10 mm | Typ: | 00901540 | Nennstrom: | 40 mA | Länge (Anschlussdrähte): | 17 mm | Sockel: | T1 1/4 | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Industrieverpackung: | Nein | Produkt-Art: | Micro Glühlampe | Leuchtfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,53* | € 0,99* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,57* | € 0,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|